Motion
6217 TC/C782

SKF
6217 TC/C782

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072681
N° MFR6217 TC/C782
Prix2,533.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6217 TC/C782

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072681
N° MFR6217 TC/C782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,533.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6217 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 5
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19581 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14388 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217 TC/C782
  • CUP_NON
    7316576606588
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
  • Description
    6217 TC C782 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6217 TC/C782 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, ouvert pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues