Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionP4
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Numéro de catalogue du fabricant6304 TBR12 P4
- CUP_NON747023059607
- Poids0.33 lb
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6304 TBR12 P4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20mm alésages avec conception ouverte, 52mm DE et 15mm largeur pour les applications de précision.