Motion
6017-2RS1 (CN)

SKF
6017-2RS1 (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00072782
N° MFR6017-2RS1 (CN)
Prix400.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6017-2RS1 (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00072782
N° MFR6017-2RS1 (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix400.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6017-2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    43 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-2RS1 (CN)
  • CUP_NON
    7316577297303
  • Poids
    2.13 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Description
    6017-2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6017-2RS1 (CN) présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues