Motion
6311M.P5
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072871
N° MFR6311M.P5
Prix1,612.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072871
N° MFR6311M.P5
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
Prix1,612.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6311-M-P5

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    47500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311M.P5
  • CUP_NON
    4026677049766
  • Poids
    3.65 lb
  • Description
    6311-M-P5
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6311M.P5 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues