6312M.P52
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072898
N° MFR6312M.P52
Prix1,656.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072898
N° MFR6312M.P52

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,656.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6312-M-P5-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312M.P52
  • CUP_NON
    4026677049865
  • Poids
    4.60 lb
  • Description
    6312-M-P5-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6312M.P52 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 60mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 130mm , construit pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues