6313M.P52
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072920
N° MFR6313M.P52
Prix2,398.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072920
N° MFR6313M.P52
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
Prix2,398.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6313-M-P5-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313M.P52
  • CUP_NON
    4026677049988
  • Poids
    5.68 lb
  • Description
    6313-M-P5-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues