6314 MC/P52

SKF
6314 MC/P52

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072946
N° MFR6314 MC/P52
Prix2,298.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6314 MC/P52

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00072946
N° MFR6314 MC/P52
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
Votre prix2,298.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6314 MC/P52 XTRA PREC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 5
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24954 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15287 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314 MC/P52
  • CUP_NON
    7316572110607
  • Poids
    6.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, précision accrue
  • Description
    6314 MC/P52 XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 35 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues