Motion
6315M.P52
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072952
N° MFR6315M.P52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072952
N° MFR6315M.P52
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6315-M-P5-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Cote de précision
    ABEC5, P5
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315M.P52
  • CUP_NON
    4026677050113
  • Description
    6315-M-P5-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6315M.P52 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif