6317M.P52
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072980
N° MFR6317M.P52
Prix3,951.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C2 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00072980
N° MFR6317M.P52

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,951.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6317-M-P5-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    141000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    97000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317M.P52
  • CUP_NON
    4026677279934
  • Poids
    11.15 lb
  • Description
    6317-M-P5-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 41 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues