452311 M2 W22

SKF
452311 M2 W22

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00073415
N° MFR452311 M2 W22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
452311 M2 W22

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00073415
N° MFR452311 M2 W22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
452311 M2 W22 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316576659133
  • Poids
    5.41 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues