Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride0.7550 po
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.251 po
- Rpm max.23530 tr/min
- SérieF
- Épaisseur de la bride0.044 po
- Capacité de charge dynamique radiale560 lbf
- Capacité de charge statique radiale200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantF5
- Numéro CUP du fabricant087796044302
- CUP_NON087796044302
- Poids0.01 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Type de diamètre extérieurBride
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionF 5 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à bride F5 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po.