F5DD
Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E. 0.6875 po, Largeur 0.2500 po, Double blindage, Sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073479
N° MFRF5DD
Prix141.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à bride - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E. 0.6875 po, Largeur 0.2500 po, Double blindage, Sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073479
N° MFRF5DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 5 DD BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    0.7550 po
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.251 po
  • Série
    F
  • Épaisseur de la bride
    0.044 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F5DD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044319
  • CUP_NON
    087796044319
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de diamètre extérieur
    Bride
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    F 5 DD BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à bride offre un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur globale de 0.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif