206RDU

MRC (SKF)
206RDU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073533
N° MFR206RDU
Prix761.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206RDU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073533
N° MFR206RDU
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
Votre prix761.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
206 RDU BRG ACIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5850 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    200-RD
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741003544
  • CUP_NON
    097741003544
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    206 RDU BRG ACIER
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif