212R
Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073572
N° MFR212R
Prix766.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073572
N° MFR212R
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
Votre prix766.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
212 R BRG ACIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    200-R
  • Normes respectées
    ABMA
  • Poids
    1.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741004985
  • CUP_NON
    097741004985
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    212 R BRG ACIER
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif