Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale28 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.5000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série200-R
- Normes respectéesABMA
- Poids4.30 lb
- CUP_NON097741005876
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description217 R BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire