226R-BKE

MRC (SKF)
226R-BKE

Roulement à contact angulaire – 130 mm d’alésage, 230 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073628
N° MFR226R-BKE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
226R-BKE

Roulement à contact angulaire – 130 mm d’alésage, 230 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073628
N° MFR226R-BKE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
226 R BRG CUISSON

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52200 lbf
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    200-R
  • Normes respectées
    ABMA
  • Poids
    15.00 lb
  • CUP_NON
    097741006491
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    226 R BRG CUISSON
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif