Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale42 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale53500 lbf
- Capacité de charge statique radiale58500 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure42 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.2900 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série200-R
- Normes respectéesABMA
- Poids19.00 lb
- Numéro CUP du fabricant097741006514
- CUP_NON097741006514
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description228 R BRG CUISSON
- Type de produitRoulements à contact angulaire