228RDU-BKE

MRC (SKF)
228RDU-BKE

Roulement à contact angulaire – 140 mm d’alésage, 250 mm diamètre extérieur, 42 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073630
N° MFR228RDU-BKE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
228RDU-BKE

Roulement à contact angulaire – 140 mm d’alésage, 250 mm diamètre extérieur, 42 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073630
N° MFR228RDU-BKE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
228 RDU BAKE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    115000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    42 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    200-RD
  • Poids
    19.00 lb
  • CUP_NON
    097741006507
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    228 RDU BAKE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif