Aperçu
Description du fabricant
236 R BRG CUISSON
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Largeur totale52 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale77600 lbf
- Capacité de charge statique radiale96700 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure52 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.2200 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet3 mm
- Série200-R
- Normes respectéesABMA
- Poids36.64 lb
- Numéro CUP du fabricant097741006569
- CUP_NON097741006569
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description236 R BRG CUISSON
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité