309RDT1-1/2

MRC (SKF)
309RDT1-1/2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 30 mm, ouvert, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00073707
N° MFR309RDT1-1/2
Prix1,563.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
309RDT1-1/2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 30 mm, ouvert, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00073707
N° MFR309RDT1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,563.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 RDT 1 1/2 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    2.374 lb
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Description
    309 RDT 1 1/2 BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    300R
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    097741007924
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif