Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Angle de contact15 °
- Largeur totale37 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePhénolique
- Type duplexCélibataire
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série300R
- Capacité de charge dynamique radiale153 kN
- Capacité de charge statique radiale122 kN
- Numéro de catalogue du fabricantCUISSON 315 R
- Numéro CUP du fabricant097741009126
- CUP_NON097741009126
- Poids7.4 lb
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description315 R BRG CUISSON
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 315 R BAKE est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 37 mm, une conception droite, un type ouvert.