Motion
CUISSON 316 R

MRC (SKF)
316 R BAKE

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00073737
N° MFR316 R BAKE
Prix2,191.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
316 R BAKE

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00073737
N° MFR316 R BAKE
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
Prix2,191.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
316 R BRG CUISSON

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type duplex
    Célibataire
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    300R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    129 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CUISSON 316 R
  • Numéro CUP du fabricant
    097741009263
  • CUP_NON
    097741009263
  • Poids
    8.8 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    316 R BRG CUISSON
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 316 R BAKE est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 39 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif