Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur260 mm
- Largeur totale55 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale59600 lbf
- Capacité de charge statique radiale67400 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure55 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série300-R
- Normes respectéesABMA
- Poids32.00 lb
- CUP_NON097741009751
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description324R-BKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire