Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Largeur totale0.5625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale5060 lbf
- Capacité de charge statique radiale3510 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure14.288 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- SérieXLS
- Poids0.44 lb
- Numéro CUP du fabricant097741022286
- CUP_NON097741022286
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionXLS 1 3/8 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire