Motion
XLS 2-1/8

MRC (SKF)
XLS 2-1/8

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.1250 po, DI 3.4375 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073859
N° MFRXLS 2-1/8
Prix456.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
XLS 2-1/8

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.1250 po, DI 3.4375 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073859
N° MFRXLS 2-1/8
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
Prix456.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS 2-1/8 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Angle de contact
    15 °
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type duplex
    Célibataire
  • Largeur de la bague intérieure
    15.875 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    XLS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    25.5 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS 2-1/8
  • Numéro CUP du fabricant
    097741022347
  • CUP_NON
    097741022347
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    XLS 2-1/8 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLS 2-1/8 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.1250 po avec un diamètre extérieur de 3.4375 po, une largeur de 0.6250 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif