Motion
SC1306

NTN
SC1306

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 3.8740 po, largeur 0.6870 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073868
N° MFRSC1306
Prix242.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC1306

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 3.8740 po, largeur 0.6870 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073868
N° MFRSC1306
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
Votre prix242.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC1306 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.8740 po
  • Largeur totale
    0.6870 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6870 po, 17.460 mm
  • Série
    SC1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC1306
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359181937
  • CUP_NON
    4547359181937
  • Poids
    1.10 lb
  • Description
    SC1306 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SC1306 présente un diamètre d'alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.8740 po et une largeur de 0.6870 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues