Aperçu
Description du fabricant
XLS 2 1/2 S BRG
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Largeur totale0.6875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageFeuille de métal
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale5850 lbf
- Capacité de charge statique radiale4950 lbf
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure17.4625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.7900 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- SérieXLS
- Poids1.00 lb
- CUP_NON097741022323
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionXLS 2 1/2 S BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité