Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale9940 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure19.05 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.6700 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- SérieXLS
- Poids1.40 lb
- Numéro CUP du fabricant097741022361
- CUP_NON097741022361
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionXLS 3 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire