Motion
XLS3-1/4

MRC (SKF)
XLS3-1/4

Roulement à contact angulaire – 3.2500 po d’alésage, 4.7500 po diamètre extérieur, 0.7500 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073884
N° MFRXLS3-1/4
Prix977.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
XLS3-1/4

Roulement à contact angulaire – 3.2500 po d’alésage, 4.7500 po diamètre extérieur, 0.7500 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073884
N° MFRXLS3-1/4
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
Prix977.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS 3 1/4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10500 lbf
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    19.05 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    XLS
  • Poids
    1.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741022385
  • CUP_NON
    097741022385
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    XLS 3 1/4 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif