Motion
XLS64K2
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.0000 po, DI 5.6250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073894
N° MFRXLS64K2
Prix582.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.0000 po, DI 5.6250 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00073894
N° MFRXLS64K2
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
Votre prix582.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS 64 K2 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.6250 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.875 po
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    XLS/BIC
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS64K2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066342
  • CUP_NON
    087796066342
  • Poids
    1.75 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte
  • Régime de fonctionnement maximal
    3431.373 tr/min (graisse), 3921.569 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    XLS 64 K2 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale XLS64K2 présente un diamètre d'alésage de 4.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.6250 po et une largeur de 0.8750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif