Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ4MEP1
- CUP_NON747023037483
- DescriptionXLJ 4MEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ4MEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.0000 po avec un diamètre extérieur de 5.6250 po et une largeur de 0.8750 po, ouvert pour une utilisation standard.