Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage108 mm
- Diamètre extérieur152 mm
- Largeur totale0.8750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure22.2 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- SérieXLS
- Poids2.70 lb
- Numéro CUP du fabricant097741022422
- CUP_NON097741022422
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionXLS 4 1/4 DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire