Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale17800 lbf
- Capacité de charge statique radiale22500 lbf
- Matériau de la cagePhénolique
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- SérieXLS
- Poids4.16 lb
- Numéro CUP du fabricant097741022453
- CUP_NON097741022453
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionXLS 5 1/2 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire