Motion
XLS6-1/2

MRC (SKF)
XLS6-1/2

Roulement à contact angulaire - 6.5000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073930
N° MFRXLS6-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
XLS6-1/2

Roulement à contact angulaire - 6.5000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00073930
N° MFRXLS6-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XLS 6 1/2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30100 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    XLS
  • Poids
    6.22 lb
  • CUP_NON
    097741022484
  • Description
    XLS 6 1/2 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif