Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Numéro de catalogue du fabricantXLS 7
- CUP_NON097741022507
- Poids8.20 lb
- DescriptionXLS 7 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLS 7 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7.0000 po avec un diamètre extérieur de 9.5000 po, une largeur de 1.2500 po, une conception droite et un type ouvert.