Motion
XLS9
Roulement à contact angulaire – 9.0000 po d’alésage, 12.0000 po diamètre extérieur, 1.5000 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073950
N° MFRXLS9
Prix8,717.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 9.0000 po d’alésage, 12.0000 po diamètre extérieur, 1.5000 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073950
N° MFRXLS9
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
Prix8,717.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS 9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58500 lbf
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    38.1 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    XLS
  • Poids
    15.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741022538
  • CUP_NON
    097741022538
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    XLS 9 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif