Motion
XLS10
Roulement à contact angulaire – 10.0000 po d’alésage, 13.2500 po diamètre extérieur, 1.6250 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073955
N° MFRXLS10
Prix11,674.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 10.0000 po d’alésage, 13.2500 po diamètre extérieur, 1.6250 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00073955
N° MFRXLS10
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
Votre prix11,674.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS 10 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65200 lbf
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    41.275 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    XLS
  • Poids
    21.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741022255
  • CUP_NON
    097741022255
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    XLS 10 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif