Motion
Z9504B

NSK
Z9504B

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7510 po de diamètre intérieur, 1.7813 po de diamètre extérieur, 0.6150 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00074018
N° MFRZ9504B
Prix59.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
Z9504B

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7510 po de diamètre intérieur, 1.7813 po de diamètre extérieur, 0.6150 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00074018
N° MFRZ9504B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Z 9504 B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7510 po
  • Diamètre extérieur
    1.7813 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6150 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6150 po
  • Série
    95
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z9504B
  • Numéro CUP du fabricant
    029176005091
  • CUP_NON
    029176005091
  • Poids
    0.26 lb
  • Description
    Z 9504 B BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le Z9504B est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.7510 po avec double joint et diamètre extérieur de 1.7813 po pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif