Motion
74888TNMJ18
Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux de convoyeur
N° D’ARTICLE MI00074022
N° MFR74888TNMJ18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux de convoyeur
N° D’ARTICLE MI00074022
N° MFR74888TNMJ18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
74888TNMJ18 BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Type de roulement
    Spécial
  • Matériau de la cage
    Nylon chargé de verre
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.7805 po
  • Matériel de course
    Nylon chargé de verre
  • Diamètre extérieur
    1.7800 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6100 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6100 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Nombre de lignes
    1
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    637400379773
  • Poids
    0.24 lb
  • Application
    Équipement de transport, roulement de pignon tendeur 3/4”
  • Largeur totale
    0.610 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif