Motion
7004

NTN
7004

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00074249
N° MFR7004
Prix106.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7004

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00074249
N° MFR7004
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
Votre prix106.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7004 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 N
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    70
  • Poids
    0.16 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359427189
  • CUP_NON
    4547359427189
  • Description
    7004 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues