Motion
104KRDU-BKE

MRC (SKF)
104KRDU-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00074287
N° MFR104KRDU-BKE
Prix408.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
104KRDU-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00074287
N° MFR104KRDU-BKE
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
Votre prix408.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
104 KRDU BRG BAKE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Série
    100-KRD
  • Poids
    0.16 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741000338
  • CUP_NON
    097741000338
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    104 KRDU BRG BAKE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif