Motion
105KR-BKE

MRC (SKF)
105KR-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00074291
N° MFR105KR-BKE
Prix298.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
105KR-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C3
N° D’ARTICLE MI00074291
N° MFR105KR-BKE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix298.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
105 KR BRG DE CUISSON

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Série
    100-KR
  • Normes respectées
    ABEC, ABMA, ASA, ISO
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741000420
  • CUP_NON
    097741000420
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    105 KR BRG DE CUISSON
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif