Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale12 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet0.64 mm
- Série100-KRD
- Poids0.20 lb
- Numéro CUP du fabricant097741000413
- CUP_NON097741000413
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description105KRDU-BKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire