Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale16 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale5440 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.31000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet1 mm
- Série100-KR
- Normes respectéesABEC, ABMA, ASA, ISO
- Poids0.57 lb
- Numéro CUP du fabricant097741000826
- CUP_NON097741000826
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description109 KR BRG DE CUISSON
- Type de produitRoulements à contact angulaire