Motion
110KR-BKE

MRC (SKF)
110KR-BKE

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 80 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00074339
N° MFR110KR-BKE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
110KR-BKE

Roulement à contact angulaire – 50 mm d’alésage, 80 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00074339
N° MFR110KR-BKE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
110 KR BRG DE CUISSON

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    100-KR
  • Normes respectées
    ABEC, ABMA, ASA, ISO
  • Poids
    0.61 lb
  • CUP_NON
    097741000925
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    110 KR BRG DE CUISSON
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif