Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de l’anneau extérieur31 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série9300
- Poids4.861 lb
- Numéro CUP du fabricant097741019606
- CUP_NON097741019606
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description9312 HG1 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire