Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale62 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Angle de contact15 °, 40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +375 °F
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure62 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.6000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2 mm
- Série8000
- Normes respectéesABMA, ISO
- Poids9.06 lb
- Numéro CUP du fabricant097741018852
- CUP_NON097741018852
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description8312 PUMPAC BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire