Motion
8311BB

MRC (SKF)
8311BB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00074753
N° MFR8311BB
Prix1,826.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
8311BB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00074753
N° MFR8311BB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,826.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8311BB PUMPAC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +375 °F
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    8000-BB
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Poids
    7.38 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741018845
  • CUP_NON
    097741018845
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    8311BB PUMPAC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif