MJ 5/8 2Z
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.8125 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00075534
N° MFRMJ 5/8 2Z
Prix304.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.8125 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00075534
N° MFRMJ 5/8 2Z
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
Prix304.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MJ 5/8 2Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.8125 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ 5/8 2Z
  • CUP_NON
    747023009961
  • Poids
    0.24 lb
  • Description
    MJ 5/8 2Z BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ 5/8 2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.6250in alésages avec double blindage, 3.5000in DE et 0.6250in largeur pour usage industriel.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif