Aperçu
Description du fabricant
WB224EL BRG&COL WB224EL
- 1 1/2 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Largeur de la bague intérieure1.1880 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4500 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327150778
- CUP_NON662327150778
- Poids1.60 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité